Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407473 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827539-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407473
EAN/GTIN:
     4046356776714
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407473 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 5,0-94F/R4AC SCO - 1407473

Netzwerkkabel NBC-MSX/5,0-94F/R4AC SCO

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407473
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 5|ツ|0-94F/R4AC SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,56*
€ 48,26*
€ 5,46*
ab € 38,07*
€ 48,47*
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 50,31*
€ 4,00*
ab € 40,73*
€ 52,07*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 82,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.