Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2672.8021 LED-Signalleuchte 2.25 V 20 mA 5 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183487-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8021
EAN/GTIN:
     4016138126204
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Mentor 2672.8021 LED-Signalleuchte 2.25 V 20 mA 2672.8021

LED in Metall-Reflektorfassung

Diese Metallfassung ist ausgestattet mit einer roten LED und ist so konfektioniert, dass eine wasserdichte Montage nach IP65 realisiert werden kann.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Durchlassspannung U(F): 2.25 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäusefarbe (Details): Chrom · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 5 mcd · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 2672.8021 · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Wellenlänge:
660 nm
Schutzart:
IP65
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
glänzend
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.25 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Typ:
2672.8021
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip65, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Mentor, 2672.8021, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,55*
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,56*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 5,66*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,63*
1 Tag
90
€ 14,99*
ab € 11,24*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.