Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 2672.8021 LED INDIKATOR, 5MM CHROME ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215790
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Lichtstärke: 5 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 2.25 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MENTOR, 2672.8021, 1215790, 121-5790
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 3,25*
    € 5,59*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,06*
    € 5,65*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,73*
    € 5,71*
    1 Tag
    66
    1
    Frei Haus
    ab € 4,83*
    € 7,66*
    Lager 139
    113
    1
    € 14,99*
    ab € 11,72*
    € 20,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.