Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 2.25 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 2.25 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza
LED-Signalleuchte, 2.25 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anza
Artikel-Nr.:
     4502-31G430
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8021
EAN/GTIN:
     4099889579352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2672. Diodendurchmesser: 5,0 mm, Ausführung: mit Vergrößerungslinse, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt, Einsatz: PC, schwarz, Linse: Glas, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 8 x 0,75. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 10 mA): 2672.8021, rot, 2,25 V, 25 mA, 660 nm, 1,8/5,0 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
2.25 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00772 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip65, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,56*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 5,66*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,63*
1 Tag
90
€ 14,99*
ab € 11,24*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.