Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Weiß, Blau 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840758-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263856
EAN/GTIN:
     4006160638561
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
clatronic bügeleisen
CLATRONIC DB 3704 Dampfbügeleisen

Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion
anti Tropf-Funktion

Ausstattung:
Edelstahlspezialsohle
7 Funktionen: – Sprüheinrichtung – Dampfstoß – Vertikaldampf – Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden) – Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar) – Tropfstopp – Anti-Kalk
Stufenlose Temperaturregulierung
Gleichmäßige Dampfverteilung durch 34 Dampfdüsen
3-stufige Dampfregelung (0-1-2)
Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion
Transparenter Wassertank (ca. 250 ml)
Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
Kontrollleuchte
Zubehör: Messbecher

Technische Daten:
Bügelsohle: Edelstahl · Gewicht: 0.65 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Leistung: 2200 W · Produkt-Art: Dampfbügeleisen · Produktabmessung, Breite: 274 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Tankinhalt: 250 ml

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
274 mm
Marke:
Clatronic
Farbe:
weiß | blau
Bügelsohle:
Edelstahl
Leistung:
2200 W
Tankinhalt:
250 ml
Gewicht:
0.65 kg
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Clatronic, 263856, DB 3704
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 12,87334*
€ 15,87334*
6
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,53*
1
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 16,57*
1
€ 5,50*
ab € 11,98*
€ 16,59*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.