Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Weiß, Blau 2200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C174361
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263856
EAN/GTIN:
     4006160638561
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
clatronic bügeleisen

Features:
Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion
anti Tropf-Funktion
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Höhe:
116 mm
Länge:
138 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
274 mm
Gewicht:
0.65 kg
Tankinhalt:
250 ml
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Bügelsohle:
Edelstahl
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Clatronic, DB 3704
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 12,92334*
€ 15,98334*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 16,49*
1
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 16,50*
6
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,65*
2 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.