Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1840762-BP Herst.-Nr.: 263857 EAN/GTIN: 4006160638578 |
| |
|
| | |
| CLATRONIC DB 3705 Dampfbügeleisen
CLATRONIC DB 3705 Dampfbügeleisen
Einstellbare Dampf- und Temperatureinstellung Selbstreinigende Funktion Anti-Kalk-Filtersystem
Ausstattung: Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten 7 Funktionen: – Sprüheinrichtung – Dampfstoß – Vertikaldampf – Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden) – Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar) – Tropfstopp – Anti-Kalk Stufenlose Temperaturregulierung Gleichmäßige Dampfverteilung durch 40 Dampfdüsen 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3) Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion Transparenter Wassertank (ca. 380 ml) Soft Touch-Bedienelemente Gummierter Griff für rutschsicheren Halt Kabelzuführung über 360° Drehgelenk Kontrollleuchte Zubehör: Messbecher
Technische Daten: Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Farbe: weiß,rot · Gewicht: 0.96 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Leistung: 2600 W · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Tankinhalt: 380 ml · Weitere technische Daten: 2600W, 220- 240 V,50-60 Hz
Lieferumfang: Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 125 mm | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Produktabmessung, Breite: | 295 mm | Marke: | Clatronic | Farbe: | weiß | rot | Bügelsohle: | Keramikbeschichtet | Leistung: | 2600 W | Tankinhalt: | 380 ml | Gewicht: | 0.96 kg | Produkt-Art: | Dampfbügeleisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Clatronic, 263857, DB 3705 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 14,96334* | € 18,66334* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,61* | € 19,15* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,60834* | € 19,43834* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,64* | € 20,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,00* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|