Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C174851
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263857
EAN/GTIN:
     4006160638578
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
clatronic bügeleisen

Features:
Einstellbare Dampf- und Temperatureinstellung
Selbstreinigende Funktion
Anti-Kalk-Filtersystem
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2600 W
Höhe:
125 mm
Länge:
145 mm
Farbe:
weiß + rot
Breite:
295 mm
Gewicht:
0.96 kg
Tankinhalt:
380 ml
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Clatronic, DB 3705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 15,04334*
€ 18,78334*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 19,27*
6
Frei Haus
ab € 15,57834*
€ 19,56834*
1
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 20,95*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.