Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 9178 WS9178 Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840778-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS9178
EAN/GTIN:
     4029665091785
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Techno Line WS 9178 WS9178 Funk-Wetterstation

Temperaturstation WS9178

MIN/MAX Anzeige
Batterieendanzeige

Die Temperaturstattion WS 9178 ist eine moderne, einfache Temeraturstation, die sich auf Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur beschrenkt.
Dank des Gehäuses und der schönen Front, macht diese Station richtig was her und passt optisch in jeden modernen Haushalt.

Ausstattung:
Quarzuhr · Innen-/Außentemperatur · Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 85 x 135 x 30 mm · Abmessungen Sensor(en): 104 x 40 x 27 mm · Anzahl Sensoren max.: 1 · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur,Quarz-Uhr,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Sender): 60 g · Gewicht (Station): 195 g · Messbereich Außentemperatur: -39.9 - 59.9 °C · Messbereich Innentemperatur: 0 - 50 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Inkl. Außensender TX 205

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
Techno Line
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur | Quarz-Uhr | MAX-/MIN-Werte
Reichweite max. (im Freifeld):
60 m
Messbereich Außentemperatur:
-39.9 - 59.9 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 - 50 °C
Anzahl Sensoren max.:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
104 x 40 x 27 mm
Abmessungen (Basisstation):
85 x 135 x 30 mm
Gewicht (Sender):
60 g
Gewicht (Station):
195 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: wetterstation technoline, wetter station, Techno Line, WS9178, WS 9178, Temperaturstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 29,10*
€ 4,00*
ab € 17,40*
€ 29,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.