Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 9178 WS9178 Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C174461
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS9178
EAN/GTIN:
     4029665091785
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Die Temperaturstattion WS 9178 ist eine moderne, einfache Temeraturstation, die sich auf Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur beschrenkt.
Dank des Gehäuses und der schönen Front, macht diese Station richtig was her und passt optisch in jeden modernen Haushalt.
Features:
MIN/MAX Anzeige
Batterieendanzeige
Lieferumfang:
Inkl. Außensender TX 205
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
85 x 135 x 30 mm
Innentemperatur:
0 - 50 °C
Außentemperatur:
-39.9 - 59.9 °C
Max. Reichweite im Freifeld:
60 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Außentemperatur + Innentemperatur + Quarz-Uhr + MAX-/MIN-Werte
Gehäusefarbe:
Weiß
Max. Anzahl Sensoren:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
104 x 40 x 27 mm
Gewicht (Station):
195 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
60 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 28,16*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,18*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 40,97*
€ 53,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.