Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD22A1 Reihenklemme Anzahl Reihen 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845422-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD22A1
EAN/GTIN:
     3250616140943
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
HAGER UD22A1 Baustein, universN

Für Reihenklemmen waagerecht
Baustein, universN

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reihenklemme · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 300 x 125 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Reihenklemme
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Hager, UD22A1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,53*
€ 62,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 49,91*
€ 63,48*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 63,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,72*
€ 65,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
KJ02A
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,80*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,51*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,78*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,40*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,98*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,53*
Zubehör
Hager
KJ02DN
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,20*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.