Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849994-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE45
EAN/GTIN:
     4012802793468
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE45

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 2150 g · Herst.-Teilenr.: PASE45 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm · Produktabmessung, Ø: 107 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE45 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 107 mm x 107 mm
Produktabmessung, Ø:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
192 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE45
Typ (Hersteller-Typ):
PASE45
Bohrungs-Ø:
45 mm
Gewicht:
2150 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 39,38*
2 Tage
106
€ 4,90*
ab € 30,72*
€ 39,58*
3 Tage
137
€ 7,90*
ab € 35,28*
€ 45,11*
1 Tag
137
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 45,11*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.