Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy L Organizer Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 225 x 160 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852511-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139875
EAN/GTIN:
     4047443370167
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy L Organizer Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 225 x 160 x 70 mm

Hama Fancy L Kamerazubehör-Organizer

Tasche für ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehör
Der Organizer bietet viel Stauraum für Elektronikgeräte und Fotozubehör wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten
Alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal für Urlaub und unterwegs

Semi-professionelle Kameraausrüstung und trotzdem mit leichtem Gepäck unterwegs? Mit unserem Kameraorganizer haben Sie von der Digitalkamera über Speicherkarten und Filter bis zum Handy alles schön übersichtlich aufbewahrt und wunderbar transportabel in Handtasche oder Rucksack verstaut.

ORGANISATIONSTALENT
KAMERAORGANZIER "FANCY"
Wer im Urlaub, beim Wandern oder beim Städtetrip gerne und viel die schönsten Motive fotografiert, ist mit seinem professionellen Kamera-Equipment unterwegs. In die großen Kamerataschen und Kamerarucksäcke passt neben der Spiegelreflexkamera auch alles, was man an Zubehör so benötigt: Kabel, Akkus, Speicherkarten, manchmal sogar ein Tablet. Aber was, wenn man abends nach der Wandertour noch eine gemütliche Runde durchs Dorf zum Abendessen macht, auf dem Städtetrip oder am Urlaubsort auf einen Cocktail durch die Altstadt schlendert und die professionelle Ausstattung nicht mitschleppen möchte?

"FANCY" - DIE KAMERATASCHE FÜR REISEN MIT LEICHTEM GEPÄCK
Schlendern Sie ruhig gemütlich durch die Altstadt, lassen Sie sich Cocktails und Tapas schmecken, und genießen Sie es, nach dem Wandern den schweren Foto-Wanderrucksack im Hotel oder Auto liegen zu lassen. Für Ihre spontanen Fotos reicht der Tascheneinsatz für Kameras völlig aus. Denn wer auch mit leichtem Gepäck zumindest semi-professionell fotografieren möchte, hat mit dem Kamera-Organizer alles dabei, was ein gutes Motiv braucht. Neben der kleinen Digitalkamera und dem Smartphone findet noch so einiges an Zubehör seinen Platz wie Kabel, Akkus, Speicherkarten, Power Packs, Filter und USB-Sticks. Alles übersichtlich und ordentlich ganz nach Organizer-Art in zwei Hauptfächern, in der Reißverschlusstasche, an Gummischlaufen und in Netztaschen aufbewahrt.

EIN EINSATZ – VIELE TASCHEN
Sie möchten auf die schicke Handtasche am Abend oder den kleinen Freizeitrucksack nicht verzichten? Verständlich, denn man und auch frau hat doch so allerhand unterwegs dabei. Der Zubehör-Organizer passt mit seinen kompakten Maßen und dem leichten Material in die meisten Handtaschen und in Rucksäcke sowieso. So haben Sie einschließlich perfekt geschützter Digitalkamera alles dabei, was Ihnen unentbehrlich ist, ohne sich unnötig zu beschweren. Aber viel wichtiger: So entgeht Ihnen auch mit leichtem Gepäck kein Motiv!

Ausstattung:
2 Hauptfächer mit Doppelreißverschluss
1 Reißverschlusstasche innen für Power Pack oder Filter
2 Netztaschen innen für Handy und Fotozubehör
1 Netztasche mit Reißverschluss im zweiten Hauptfach
10 Schlaufen aus Gummiband für Kabel etc.
6 Netztaschen für USB-Sticks oder SD-Karten
Doppelreißverschlussöffnung

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 225 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 70 mm · Material: Polytex · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
Kamerazubehör-Organizer "Fancy"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 235 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
70 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
225 mm
Farbe:
schwarz | rot
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polytex
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Hama, 139875, Fancy L Organizer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,87*
3 Tage
120
€ 4,99*
ab € 15,28*
€ 20,88*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,16*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 39,41*
€ 3,50*
ab € 36,22*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.