Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Kameratasche
>
Artikel
Hama Fancy Organiser, L - Tasche für Kamerazubehör - PolyTex - Schwarz (00139875)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-4068385
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139875
EAN/GTIN:
4047443370167
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Übersicht
Kurzinfo
Hama Fancy Organiser, L - Tasche für Kamerazubehör - PolyTex - Schwarz
Gruppe
Tragetaschen
Hersteller
Hama
Hersteller Art. Nr.
00139875
Modell
Fancy Organiser, L
EAN/UPC
4047443370167
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Hama Fancy Organiser, L - Tasche für Kamerazubehör
Produkttyp
Tasche für Kamerazubehör
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
23.5 cm x 17 cm x 8 cm
Material
PolyTex
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
8 cm
Material
PolyTex
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Kamerazubehör
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Anzahl der Fächer
2 Fächer
Zusätzliche Fächer
2 innenliegende Netztaschen mit Reißverschluss, 10 elastische Schlaufen, 8 interne Netztaschen
Innenmaße
22.5 cm x 7 cm x 16 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
8 cm
Material:
PolyTex
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamerazubehör
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Anzahl der Fächer:
2 Fächer
Innenmaße:
22.5 cm x 7 cm x 16 cm
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Taschen und Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
kameratasche polyester schwarz
,
camcordertasche
,
hama cameratasche
,
00139875
,
hama
,
fancy
,
polytex
,
schwarz
,
kamerazubehörorganizer
,
organiser
,
tasche
,
kamerazubehör
,
kamerazubehrorganizer
,
kamerazubehr
,
organizer
,
fancy.
,
typ:
,
camera
,
filter
,
pouch
,
produktfarbe:
,
material:
,
polytex.
,
breite:
,
tiefe:
,
höhe:
,
produktfarbe
,
material
,
breite
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,87*
Lager 8066
3 Tage
120
€ 4,99*
ab € 15,28*
€ 20,88*
Lager 102
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,16*
Lager 1039
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 39,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,22*
€ 48,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 160, Schwarz
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 200, Schwarz
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Miami, 150, Schwarz/Rot
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 150, Schwarz/Rot
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 190, Schwarz/Rot
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Terra, 140, Grau
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama Kamera-Trolley Ohio, 200, stabiler Fotokoffer fur Handgepack, Schwarz/Rot
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 180, Schwarz
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 240, Schwarz
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 L, Schwarz
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80 L, Schwarz
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 100 Colt, Schwarz
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 130, Schwarz
Hama
00121338
ab € 24,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen