Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell HEROCCO 18/20 SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V Li-Ion ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1855365-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513900
EAN/GTIN:
     4006825630343
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Einhell HEROCCO 18/20 SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V Li-Ion ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Koffer

Power X-Change Professional Akku-Bohrhammer HEROCCO 18/20

Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton
Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten
Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff
Ergonomischer Hand- und Zusatzhandgriff mit Softgrip
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
Inkl. magnetischem Bit-Adapter zum Schrauben
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer.

Der Einhell Professional Akku-Bohrhammer HEROCCO 18/20 ist ein gefragter Allrounder: Er liefert zuverlässig Leistung zum Bohren, Hammerbohren oder Meißeln mit oder ohne Fixierung. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Das pneumatische Schlagwerk arbeitet mit einer Frequenz von bis zu 5.500 Schlägen pro Minute und einer Schlagstärke von 2,2 Joule. Beim Meißeln haben Fliesen oder Ziegelsteine gegen die Kraft des HEROCCO 18/20 keine Chance. Seiner Bohrleistung hingegen können sogar Beton und Granit nicht widerstehen. Für einen flotten Werkzeugwechsel sorgt die Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Die Drehzahl-Elektronik lässt sich für das gefühlvolle Arbeiten fein dosieren. Angenehm und ermüdungsfrei ist die Bedienung dank des ergonomischen Griffbereichs mit Softgrip. Der Handgriff ist schwingungsgedämpft für ein vibrationsarmes und damit äußerst präzises Arbeiten. Stufenlos einstellbar ist der robuste Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall. Der Akku-Bohrhammer HEROCCO 18/20 ist mit einem LED-Licht zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches ausgerüstet. Zum Lieferumfang gehört der magnetische Bit-Adapter zum Schrauben. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box. Konzipiert als Mitglied der Power X-Change-Familie, können alle Akkus der Systemreihe grenzenlos flexibel in den Werkstatt- und Gartengeräten der Systemreihe verwendet werden. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. Für optimales Arbeiten wird der 3,0 Ah Akku oder größer empfohlen.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motormehr Power und längere Laufzeit
4+1 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit & ohne Fixierung
Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton
Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 18 V · Drehzahl-Bereich: 0-1200 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.12 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schlagenergie max.: 2.2 J · Schlagzahl max.: 5500 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Bohrleistung in Beton 20 mm. · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
1x Akku-Bohrhammer HEROCCO
1x magnetischer Bit-Adapter
1x Koffer

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 360 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5500 /min
Betriebsspannung:
18 V
Schlagenergie max.:
2.2 J
Drehzahl-Bereich:
0-1200 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
2.12 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Bohrhammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 123,23*
€ 145,65*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 151,83*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 160,61*
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 160,61*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,01*
€ 164,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
038500
ab € 4,87*
Sonstiges
kwb
038900
ab € 5,51*
Sonstiges
kwb
039800
ab € 7,46*
Sonstiges
kwb
175366
ab € 23,10*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,19*
Sonstiges
kwb
240280
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,39*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,31*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,58*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 17,96*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 9,99*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 14,04*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 9,54*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.