Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 50312 Strom Verlängerungskabel Schwarz 3.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857454-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50312
EAN/GTIN:
     4011160503122
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
AS Schwabe 50312 Strom Verlängerungskabel Schwarz 3.00 m

Kunststoff-Verlängerungsleitung 3m

zur Verwendung im Innenbereich geeignet
mit Schutzkontaktwinkelstecker und -kupplung
230 V, 16 A

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Schutzart: IP20 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel schwarz 3 meter, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, stromverlängerungskabel 3 meter, AS Schwabe, 50312, Kunststoff-Verlängerungsleitung 3m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 7,00*
4 Tage
2000
1
€ 6,70*
ab € 4,92*
€ 7,06*
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,34*
€ 8,31*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51012
ab € 12,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60362
ab € 30,25*
Ähnlich
as - Schwabe
51011
ab € 10,84*
Ähnlich
as - Schwabe
50202
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50201
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50311
ab € 4,38*
Ähnlich
as - Schwabe
50512
ab € 6,29*
Ähnlich
as - Schwabe
50511
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.