Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45080 Einbau-Steckdose IP54 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857781-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45080
EAN/GTIN:
     4011160450808
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
AS Schwabe 45080 Einbau-Steckdose IP54 Rot

Schutzkontakt-Einbaudose rot

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Qualitätsprodukt „Made in Germany“
mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
Flanschmaß: 50x50 mm
Lochabstand: 38 mm
Einbau-Tiefe: 30 mm
IP54: staub- und spritzwassergeschützt
230 V, 16 A

Die Einbaudose ist schlag- und spritzwassergeschützt und mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln versehen.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 45 mm · Flanschmaß: 50 mm · Herstellerfarbe: Rot · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 4 cm · Produktabmessung, Länge: 6 cm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6 x 5 x 4 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
4 cm
Produktabmessung, Länge:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP54
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 mm
Einbau-Durchmesser:
45 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Variante:
Farbe
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose ip54, schuko anbausteckdose, AS Schwabe, 45080
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1126
1
€ 6,70*
ab € 3,50*
€ 5,27*
1
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,24*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,77*
€ 6,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,77*
€ 6,52*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45085
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.