Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Steckdose System M Polarweiß MEG2301-0419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868146-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2301-0419
EAN/GTIN:
     4042811138509
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Merten Steckdose System M Polarweiß MEG2301-0419

MERTEN MEG2301-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2301-0419. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2301-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2301-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
€ 6,40*
ab € 3,19*
€ 4,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 4,87*
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 5,22*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.