Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz System M Polarweiß MEG2366-0319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875377-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2366-0319
EAN/GTIN:
     4042811217600
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Merten Einsatz System M Polarweiß MEG2366-0319

Merten MEG2366-0319 Schutzkontakt-Steckdose

Schutzkontakt Steckdose Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgangen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geraten mit integriertem Akku. Mit Krallen- und Schraubbefe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Merten MEG2366-0319 Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System M

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Merten MEG2366-0319 Schutzkontakt-Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,92*
€ 50,50*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 52,89*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 52,90*
€ 4,00*
ab € 48,05*
€ 64,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.