Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz System Design Aluminium MEG2366-0460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875379-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2366-0460
EAN/GTIN:
     4042811217648
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Merten Einsatz System Design Aluminium MEG2366-0460

Merten MEG2366-0460 Schutzkontakt Steckdose

Schutzkontakt Steckdose Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgangen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geraten mit integriertem Akku. Mit Krallen- und Schraubbefe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Merten MEG2366-0460 Schutzkontakt Steckdose · Herstellerfarbe: Aluminium · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System Design

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Merten MEG2366-0460 Schutzkontakt Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System Design
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,26*
€ 56,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,42*
€ 56,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,67*
€ 58,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,15*
€ 67,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.