Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15952 Einstelllicht 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875692-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15952
EAN/GTIN:
     4008597083105
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 15952 Einstelllicht 1000 W

Walimex pro Ersatzlampe für VC-1000Q/ QL-1000W

plug-in Ersatzlampe
Lichtstrom: 11000lm
Leistungsaufnahme: 1000W
Lebensdauer: ca. 750h
Farbtemperatur: 3200K

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 1000 W · Lichtfarbe: 3200 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 11000 lm · Weitere technische Daten: Lebensdauer: ca. 750 h

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
1000 W
Lichtfarbe:
3200 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
11000 lm
Produkt-Art:
Einstelllicht
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 15952
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 69,03*
€ 3,50*
ab € 52,28*
€ 70,50*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 116,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15321
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.