Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15952 Einstelllicht 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910277098
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15952
EAN/GTIN:
     4008597083105
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 15952 Einstelllicht 1000W

plug-in Ersatzlampe Lichtstrom: 11000lm Leistungsaufnahme: 1000W Lebensdauer: ca. 750h Farbtemperatur: 3200K

Produkt-Art: Einstelllicht
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 1000 W
Lichtfarbe (Kelvin): 3200 K
Lichtstrom pro Lichtquelle: 11000 lm
Kategorie: Einstelllicht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 15952
EAN: 4008597083105
Hersteller: Walimex Pro
Modell: 15952
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lebensdauer: ca. 750 h

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 15952
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 69,03*
€ 3,50*
ab € 52,28*
€ 70,50*
Lager 1039
23
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 116,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15321
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.