Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Ersatzlampe für VC-1000Q/ QL-1000W (15952)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052943
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15952
EAN/GTIN:
     4250234559522
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro - Lampe - für P/N: 15938
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15952
EAN/UPC  4250234559522

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Lampe
Zubehörtyp  Lampe
Lampe  1000 W
Entwickelt für  P/N: 15938

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Lampe
  
Zubehör  
Für  Studiolampe
  
Lampe  
Wattzahl  1000 W
Farbtemperatur  3200 K
Durchschnittl. Lebensdauer  750 Std.
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 15938

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Zubehörtyp:
Lampe
Für:
Studiolampe
Wattzahl:
1000 W
Farbtemperatur:
3200 K
Durchschnittl. Lebensdauer:
750 Std.
Entwickelt für:
P/N: 15938
Weitere Suchbegriffe: 15952, 1000, walimex, ersatzlampe, vc1000q/, ql1000w, mantona, 15938, vc1000q, 1000q, 1000w, lampe, p/n:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 69,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,28*
€ 70,50*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 116,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15321
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.