Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22290 Videoleuchte 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880683-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22290
EAN/GTIN:
     4056929222906
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Kameraleuchte
Walimex Pro 22290 Videoleuchte 15 W

Walimex pro Niova 150 Bi Color 15 W On Camera LED Leuchte

Leistungsfähiges und vielseitiges On-Camera LED Foto- und Videolicht
Besonders helles und sehr hochwertiges Licht
Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K, 1.500 Lumen, CRI =95 Ra
Rechteckige Ausführung, Leistung: 15 Watt, 10 - 100 % dimmbar
Robustes und hochwertiges Metallgehäuse, beleuchtetes Display, Betrieb mit NP-F Akku oder Netzteil (optional)
Halterung mit Neigungsverstellung, Montage per Blitzschuh oder 1/4 Zoll Gewinde
Hochwertige Verarbeitung und extrem einfache Handhabung
Ideal für die Zusatzbeleuchtung auf Events, bei Reportagen und Videos sowie für Produktaufnahmen
Ideal für den Einsatz auf Foto- und Videokameras, Camcordern, Stativen oder als Aufsatzlicht für Kamera-Cages

Leistungsstarkes und vielseitiges On-Camera LED Foto- und Videolicht Die LED Videoleuchte Walimex pro Niova 150 gefällt durch ihre hochwertige Verarbeitung, eine hohe Lichtleistung und die extrem einfache Handhabung. Dieses On Camera Licht ist überaus kompakt und leicht, dabei aber mit 15 Watt und 1.500 Lumen enorm leistungsstark. Der Betrieb per Akku oder Netzteil und die variable Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 Kelvin ermöglichen einen sehr vielseitigen Einsatz. In Kombination mit der sehr einfachen Montage auf Camcordern, Foto- und Videokameras sowie Stativen aller Art ist diese Dauerlicht LED Leuchte ideal für die Zusatzbeleuchtung auf Events, Hochzeiten, bei Reportagen und Videos sowie für kleinere Produktaufnahmen. Enorme Leuchtstärke und hohe Lichtqualität Die Walimex pro Niova 150 Bi Color LED Leuchte ist kompakt und leicht, dabei aber enorm leistungsstark. Dank 15 Watt maximaler Leistung produziert diese On-Camera LED Leuchte einen Lichtstrom von beachtlichen 1.500 Lumen. Die verwendeten Hochleistungs-SMD-LED Leuchtmittel sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LEDs und überzeugen zusätzlich durch Licht von einer sehr hohen Qualität. Dank eines Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) von =95 Ra und des flimmerfreien Lichtes ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit hohen Qualitätsansprüchen geeignet. Die Leuchtstärke ist dabei stufenlos von 10 bis 100% dimmbar, und die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin regelbar. Die eingestellten Werte für die Leuchtstärke und die Farbtemperatur können Sie auf der Rückseite stets sehr einfach und schnell ablesen. Kompakte und leichte On Camera Leuchte Diese LED Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und sehr hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies macht die Walimex pro Niova 150 Bi Color Leuchte auch im harten Dauereinsatz sehr widerstandsfähig. Mit einem Gewicht von lediglich 220 g und Abmessungen (ohne Halterung) von nur 145 x 95 x 20 mm wird dieses On Camera Zusatzlicht weder auf einer Kamera noch auf einem Käfig zur Belastung und kann problemlos auch über Stunden eingesetzt werden. Komfortable und extrem einfache Montage Dieses LED Kopflicht können Sie dank einer im Lieferumfang enthaltenen Halterung mit Neigungswinkelverstellung bequem und schnell einstellen. Die Halterung verfügt über einen Blitzschuh Adapteranschluss und eine Gewindebohrung mit 1/4 Zoll Anschluss. Hierdurch lässt sich diese Leuchte sehr einfach und schnell auf allen Foto- und Videokameras, Camcordern oder auch Rigs-, Cages, Rahmen sowie Lampenstativen befestigen. Betrieb per Akku oder Netzteil Die Niova 150 Bi Color kann mit einem Sony NP-F kompatiblen Akku (NP-F 550, NP-F 750 oder NP-F 960 und stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus ein stundenlanger Betrieb per Akku problemlos möglich. Ein Dauerbetrieb ist ebenfalls per separat erhältlichem Netzteil möglich. Da On Camera Leuchten überwiegend per Akku betrieben werden, haben wir uns dazu entschieden, das passende Netzteil separat unter der Bezeichnung 22292 Walimex pro Netzteil für LED Niova 150 (15V, 1A)" anzubieten. Die Highlights der Niova 150 Bi Color: Enorm Lichtstark dank 15 W und 1.500 LM Hohe Lichtqualität und variable Farbtemperatur Sehr leicht und kompakt mit Aluminium Gehäuse Hochwertige Verarbeitung und komfortable Bedienung Befestigung per 1/4 Zoll Gewinde oder Blitzschuh Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen Ideal für die Befestigung auf Stativ, Magic Arm oder On-Camera Ideal als Zusatzbeleuchtung für Aufnahmen mit Kamera, Camcorder und Smartphone"

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 144 · Leistung: 15 W · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1500 lm · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: 220 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 150 Bi Color 1x Kamera- und Stativhalterung 1x Anleitung DE/EN

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 95 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
144
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1500 lm
Produkt-Art:
Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, led treiber 15w, led treiber, walimex videoleuchte, Walimex Pro, 22290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 49,11*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 51,47*
€ 3,50*
ab € 48,87*
€ 64,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.