Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Netzteil für LED Niova 150 - Lighting - Indoor - 100 - 240 V - 50/60 Hz - 15 V - AC-an-DC (22290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex Netzteil für LED Niova 150
Walimex Netzteil für LED Niova 150
Artikel-Nr.:
     2753I-5830388
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22290
EAN/GTIN:
     4056929222906
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Kameraleuchte

Produkttext

Separates Netzteil für Netzstrombetrieb der Walimex pro Niova 150 Bi Color On Camera Leuchte.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Lighting
Netzteiltyp  Indoor
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Ausgangsspannung  15 V
Starkstromtyp  AC-an-DC
Ausgangsstrom  1 A
Einstellbare Ausgangsspannung  Nein
Kompatibilität  LED Niova 150 (15V, 1A)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  4 m
Breite  65 mm
Tiefe  72 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  140 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  300 mm
Verpackungstiefe  70 mm
Verpackungshöhe  45 mm
Paketgewicht  155 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zweck:
Lighting
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
15 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Ausgangsstrom:
1 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Nein
Kompatibilität:
LED Niova 150 (15V, 1A)
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
4 m
Breite:
65 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
155 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, led treiber 15w, led treiber, walimex videoleuchte, 22290, walimex, niova, mantona, color, camera, leuchte, netzteil, lighting, indoor, 50/60, acandc, 5060
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 49,11*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 51,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,87*
€ 64,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.