Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1407 GEO 17927 Maßstab 2 m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885226-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Stabila
17927
Type 1407 GEO
gliedermasstab
Stabila Type 1407 GEO 17927 Maßstab 2 m Buchenholz

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1407 GEO, 2 m, weiß, metrische Skala / Geo-Skalierung

Maßstab mit Fernsichtskala (E-Teilung) für den Einsatz mit einem optischen Nivellier, Rückseite mit klassischer metrischer Skala. Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige und witterungsbeständige Lackierung.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Buchenholz · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.70 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Weitere technische Daten: PROFICLASS-5.1: AAB701c004 · Anzahl Glieder: 10 St. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 1.70 cm x 3.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
1.70 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Buchenholz
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich (max.) (Details):
2 m
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: meterstab
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
10
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,59*
1
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 10,81*
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 10,91*
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 10,94*
Lager 102
273
1
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,01*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,42*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.