Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila
Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787076
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Holz-Gliedermaßstab GEO Serie 1407

• Fernsichtskala mit E-Teilung auf der einen Seite und klassischer metrischer Skala auf der anderen Seite
• 3,3 mm starke Glieder
• Innenliegende, wartungsfreie Polyamid-Gelenke
• Ermüdungsfreie Federung, standfest durch feste Einrastung
• Aus hartem und hochwertigem Buchenholz
• Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie
• EG-Genauigkeitsklasse III

Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Gliederstärke:
3,3 mm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
17927
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, 4005069179274, Gliedermassstab, Holz, Holz-Gliedermassstab, Stabila
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
242
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,38*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,63*
1
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 10,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,45*
€ 11,16*
3 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,99*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,19*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.