Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X406 Aktenvernichter 6 Blatt Partikelschnitt 4 x 28 mm P-4 15 l Vernichtet auch Büroklammern, He


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885435-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104569EU
EAN/GTIN:
     5028252523189
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Momentum X406 Aktenvernichter 6 Blatt Partikelschnitt 4 x 28 mm P-4 15 l Vernichtet auch Büroklammern,Heftklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER X406

6 Seiten
Sicherheitsstufe 4
Ideales Gerät für zuhause
15 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X406 Aktenvernichter schreddert bis zu 6 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 3 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt 4 x 28 mm. 15-Liter-Abfallbehälter (125 DIN-A4-Seiten)

Ausstattung:
Aktenvernichter Typ: Partikelschnitt · Partikel Größe: 4 x 28 mm · 6 Seiten gleichzeitig schreddern · 3 Minuten Laufzeit · Sicherheitsstufe 4 · 15 l Abfallbehälter · vernichtet auch Heft- und Büroklammern.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 6 Blatt · Gewicht: 3.5 · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 4 x 28 mm · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 343 mm · Produktabmessung, Tiefe: 229 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-4 · Vernichtet auch: Büroklammern,Heftklammern · Volumen Auffangbehälter: 15 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 325 x 343 x 229 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
229 mm
Produktabmessung, Höhe:
343 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-4
Vernichtet auch:
Büroklammern | Heftklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
15 l
Gewicht:
3.5
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,51*
€ 75,77*
€ 5,50*
ab € 57,01*
€ 75,78*
€ 4,50*
ab € 58,75*
€ 76,03*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 59,18*
€ 76,63*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 85,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.