Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum M515 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 30 l Vernichtet auch Heftklammern, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885443-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104577EU
EAN/GTIN:
     5028252523370
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Momentum M515 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 30 l Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER M515

15 Seiten
Sicherheitsstufe 5
Anti-Papierstau-Technologie
30 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum M515 Aktenvernichter schreddert bis zu 15 Seiten gleichzeitig. Mit einer äußerst langen Laufzeit von 4 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Hohe Sicherheitsstufe P5, Mikroschnitt 2 x 15 mm. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 30-Liter-Abfallbehälter (300 DIN-A4-Seiten)

Ausstattung:
Aktenvernichter Typ: Partikelschnitt · Partikel Größe: 2 x 15 mm · Anti-Papierstau-Technologie · Sicherheitsstufe 5 · Bedienung per Touch-Screen · 30 l Abfallbehälter · 4 Stunden Laufzeit · arbeitet leise · vernichtet auch Heft-, Büroklammern.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 15 Blatt · Gewicht: 22 · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 2 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 406 mm · Produktabmessung, Höhe: 594 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 230 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern · Volumen Auffangbehälter: 30 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 406 x 594 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
594 mm
Produktabmessung, Breite:
406 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
15 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
230 mm
Volumen Auffangbehälter:
30 l
Gewicht:
22
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
37
Frei Haus
ab € 425,35*
€ 464,96*
€ 5,50*
ab € 418,09*
€ 464,96*
Frei Haus
ab € 433,18*
€ 472,88*
Frei Haus
ab € 431,52*
€ 472,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 469,41*
€ 513,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,83*
€ 611,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,92*
€ 594,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,23*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.