Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Drechslerbeitel, Abstech Kirschen 1632004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886487-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1632004
EAN/GTIN:
     4016649165204
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
drechseleisen kirschen
drechseleisen
Kurze Drechslerbeitel, Abstech Kirschen 1632004

Kurze Drechslerbeitel, Abstech

Drechslerbeitel, Breite: 4 mm, kurze Form, Abstechstahl mit Weißbuchenheft (200 mm), für kleine Drechslerbänke oder Drechslerbankvorsätze zu Bohrmaschinen

Technische Daten:
Klingenbreite: 4 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Drechslerbeitel
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 1632004, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 21,80*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,46*
€ 21,81*
27 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,91*
€ 23,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 23,67*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 28,43*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.