Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Feinsäge
>
Artikel
Kirschen 4142250 Feinsäge 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1886522-BP
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
4142250
EAN/GTIN:
4016649041218
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge
Kirschen 4142250 Feinsäge 250 mm
Feinsäge umlegbar
Feinsäge mit blankem Rücken, umlegbar, mit Holzheft. Die Feinsäge hat ein feingezahntes, dünnes, rechteckig geformtes Sägeblatt. Sie wird benutzt für feine, nicht tief in das Holz eindringende Schnitte und zum Ablängen von Leisten und Holzdübeln. Durch die Umlegefunktion kann die Säge von zwei Seiten angewendet werden. Die Feinsäge gehört zur Grundausstattung eines jeden Schreiners. Länge 250 mm.
Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Kirschen
Produkt-Art:
Feinsäge
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
kirschen feinsäge
,
Kirschen
,
4142250
,
Handsaege
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,67*
Lager 6593
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,47*
€ 13,68*
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,14*
€ 14,61*
Lager 102
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,11*
Lager 1039
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kirschen Feinsäge gerade
KIRSCHEN
4016649041058
ab € 4,11*
Ähnlich
Kirschen Japanese saw Japansäge 22,5 cm Schwarz, Braun, Metallisch
KIRSCHEN
4190
ab € 35,42*
Ähnlich
Gartenklappsäge / 2-Stufenstellung
KIRSCHEN
4350190
ab € 43,20*
Ähnlich
Kirschen 4150250 Feinsäge 250 mm
KIRSCHEN
4150250
ab € 6,86*
Ähnlich
Kirschen 4152250 Feinsäge 250 mm
KIRSCHEN
4152250
ab € 10,81*
Ähnlich
Micro Zugsäge, mit Metallsägeblatt mit 2K-Griff
KIRSCHEN
4340185
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen