Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Feinsäge gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Feinsäge gerade
Kirschen Feinsäge gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107482368
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649041058
EAN/GTIN:
     4016649041058
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge
Feinsäge mit blankem Rücken, gerade, mit Holzheft. Die Feinsäge hat ein feingezahntes, dünnes, rechteckig geformtes Sägeblatt. Sie wird benutzt für feine, nicht tief in das Holz eindringende Schnitte und zum Ablängen von Leisten und Holzdübeln. Die Feinsäge gehört zur Grundausstattung eines jeden Schreiners. Länge 250 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Stahl, Holz
Weitere Suchbegriffe: kirschen feinsäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
4190
ab € 35,42*
Ähnlich
KIRSCHEN
4350190
ab € 43,20*
Ähnlich
KIRSCHEN
4142250
ab € 8,28*
Ähnlich
KIRSCHEN
4150250
ab € 6,86*
Ähnlich
KIRSCHEN
4152250
ab € 10,81*
Ähnlich
KIRSCHEN
4340185
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.