Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7430 Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887458-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074770001
EAN/GTIN:
     4013288179012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7430 Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, art. no. 7430 x 1/4" x 0,10-0,34 N m

Wera Drehmomentschraubendreher. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 54,43*
€ 61,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,28*
€ 63,77*
1
€ 4,90*
ab € 53,81*
€ 69,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 71,33*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 86,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074772001
ab € 50,14*
Ähnlich
Wera
05074774001
ab € 50,14*
Ähnlich
Wera
05074780001
ab € 70,93*
Ähnlich
Wera
05074782001
ab € 70,63*
Ähnlich
Wera
05074784001
ab € 70,73*
Ähnlich
Wera
05074786001
ab € 84,84*
Ähnlich
Wera
05074788001
ab € 84,99*
Ähnlich
Wera
05074790001
ab € 31,20*
Ähnlich
Wera
05074750001
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.