Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
Wera Serie 7400 VDE Kraftform einstellbarer Drehmoment Handhalter, 9 mm Hex, 1.2 - 3.0 Nm , 05074750001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05074750001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05074750001
EAN/GTIN:
4013288168535
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (1,2-3,0 Nm) - Wera Werk - 05074750001
Anwendung:
Ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen
Präzision:
± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
VDE geprüft:
true
... >
Wera
>
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Drehmomentwerkzeuge
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Kompakt VDE
... >
Wera
>
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Kraftform Kompakt VDE
... >
Wera
>
Katalog Drehmomentwerkzeuge
>
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher VDE, einstellbar
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
VDE-Drehmomentschlüssel
,
wera drehmomentschlüssel 1,2nm-3nm
,
drehmoment schlüssel
,
wera drehmoment-schlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block ETTK Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V ac, 630VA 1-phasig, 2.7A Schutzkontakt-Stecker
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen