Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60i VDE Wechselklinge 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887486-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003400001
EAN/GTIN:
     4013288104052
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera Kraftform Kompakt 60i VDE Wechselklinge 2.5 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): 2.5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Größe (Schraubendreher):
2.5 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,89*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,30*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003401001
ab € 2,06*
Zubehör
Wera
05003402001
ab € 2,16*
Zubehör
Wera
05003403001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05003404001
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.