Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
>
Artikel
Wera 7431 ESD Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1887860-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05074782001
EAN/GTIN:
4013288179166
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7431 ESD Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück
Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, art. no. 7431 ESD x 0,30-1,00 N m
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 142 mm
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
,
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Innensechskant)
,
ESD-Schraubendreher Innensechskant
,
ESD-Schraubenzieher Innensechskant
,
Innensechskant-ESD-Schraubendreher
,
Innensechskant-ESD-Schraubenzieher
,
wera 1/4 zoll drehmomentschlüssel
,
esd innensechskant-schraubendreher
,
drehmoment-schlüssel 1/4
,
04013288179166
,
Wera
,
05074782001
,
7431 ESD
,
123-1832
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,12*
€ 84,97*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,05*
€ 85,79*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,67*
€ 93,53*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 95,39*
Lager 102
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 121,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,10 - 0,34 Nm, 05074770001
Wera
05074770001
ab € 48,81*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,30 - 1,00 Nm, 05074772001
Wera
05074772001
ab € 48,87*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,90 - 1,50 Nm, 05074774001
Wera
05074774001
ab € 48,98*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,10 - 0,34 Nm, 05074780001
Wera
05074780001
ab € 69,45*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,90 - 1,50 Nm, 05074784001
Wera
05074784001
ab € 68,89*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,10 - 0,34 Nm, 05074786001
Wera
05074786001
ab € 84,51*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,30 - 1,00 Nm, 05074788001
Wera
05074788001
ab € 84,74*
Ähnlich
Wera Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,1 - 0,34 Nm, 05074790001
Wera
05074790001
ab € 30,34*
Ähnlich
Wera Serie 7400 VDE Kraftform einstellbarer Drehmoment Handhalter, 9 mm Hex, 1.2 - 3.0 Nm , 05074750001
Wera
05074750001
ab € 79,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen