Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887895-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003435001
EAN/GTIN:
     4013288104298
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 27

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 27 x 154 mm

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): T 27

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Abtrieb:
TORX
Größe (Schraubendreher):
T 27
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,94*
3
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,95*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.