Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014963613 Steckdosenleiste mit Schalter 9fach Schwarz, Rot Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888382-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014963613
EAN/GTIN:
     4006341608666
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0014963613 Steckdosenleiste mit Schalter 9fach Schwarz,Rot Schutzkontakt 1 St.

9fach Steckdosenleiste Supraline mit Schalter, Überspannungsschutz und Netzfilter, 3,8m

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
Mit Überspannungsschutz und Netzfilter

Ausstattung:
Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
Kabelknickschutz integriert
Austauschbare Feinsicherung 6,3 A
Mit Netzfilter - ideal für Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte
Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen
Netzfilter reduziert Bildstörungen

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 22.500 A · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.80 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 617 mm · Steckdosen-Anzahl: 9 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/II · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Ableitstrom (Details):
22.500 A
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
617 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9fach
Farbe:
schwarz | rot
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
9
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 31,32*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 31,34*
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 31,51*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 25,52*
€ 34,17*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.