Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1891267-BP Herst.-Nr.: HZ4-1,1L EAN/GTIN: 4012386131298 |
| |
|
| | |
| My Wall HZ4-1,1L Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 110 x 5 x 1.8 cm 1 St. Schwarz
Kabelkanal aus Aluminium in schwarz, Länge: 1,1 m
50 mm 2-teilig: Deckel und Boden einfache Installation
Dieser Kabelkanal macht unschöne Kabel unsichtbar. Die praktische Bauweise mit dem Schiebesystem macht es möglich alle vorhandenen Kabel zu verstauen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkanal-Komponente: Kabelhalterung · Lieferlänge: 110 cm · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 110 cm
Lieferumfang: Halterung Schraubenset Montageanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 110 x 5 x 1.8 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 1.8 cm | Produktabmessung, Länge: | 110 cm | Produktabmessung, Breite: | 5 cm | Marke: | My Wall | Kabelkanal-Komponente: | Kabelhalterung | Farbe: | schwarz | Lieferlänge: | 110 cm | Produkt-Art: | Kabelkanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,72* | € 22,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,76* | € 22,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,15* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|