Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ4-1,1L Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 110 x 5 x 1.8cm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095841
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ4-1,1L
EAN/GTIN:
     4012386131298
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal macht unschöne Kabel unsichtbar. Die praktische Bauweise mit dem Schiebesystem macht es möglich alle vorhandenen Kabel zu verstauen.
Features:
50 mm
2-teilig: Deckel und Boden
einfache Installation
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 cm
Länge:
110 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 cm
Lieferlänge:
110 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Komponente:
Kabelhalterung
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, kabelkanal 1000 x 1100 mm, 04012386131298, My Wall, HZ4-1, 1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,72*
€ 22,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,87*
3 Tage
100
€ 9,90*
ab € 18,15*
€ 25,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.