Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2.4 A Anzahl Ausgänge: 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891919-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302730-E
EAN/GTIN:
     7640166320470
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Skross 1.302730-E USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2.4 A 2 x USB

US USB Charger

2 x USB Output: 5 V / 2,4 A shared

Für volle Akkus sorgt der US USB Charger von SKROSS. Der duale USB-Port ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei USB-Geräten in allen Ländern, in welchen der amerikanische Steckerstandard vorzufinden ist. somit ist der US USB Charger ideal, um Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte in über 50 Ländern dieser Welt zu laden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausführung (allgemein): USB Ladegerät · Ausgangsspannung (Details): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2.4 A · Ausgänge: USB · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 250 V · Eingänge (Steckertyp): USA-Stecker · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 47 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.4 A
Marke:
Skross
Eingänge (Steckertyp):
USA-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
1.302730-E
Ausführung (allgemein):
USB Ladegerät
Ausgangsstrom (max.):
2.4 A
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgänge:
USB
Einsatzort:
Steckdose
Ausgangsspannung (Details):
5 V
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 250 V
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 20,68*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,69*
€ 3,50*
ab € 28,86*
€ 39,50*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.