| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5804704 Herst.-Nr.: 1.302730-E EAN/GTIN: 7640166320470 |
| |
|
| | |
| Skross 1.302730-E USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2.4 A 2 x USB (1.302730-E) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckdose Amerikanisch, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2-fach 2,4a, steckdose amerikanisch, ladegerät usb 2fach, 302730, 1302730e, skross, 1.302730e, usbladegerät, steckdose, ausgangsstrom, max., usbladegert, ladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,66* | € 22,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,69* | € 22,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,10* | € 40,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,94* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|