Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302730-E USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2.4A 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100188
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302730-E
EAN/GTIN:
     7640166320470
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Skross 1.302730-E USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2.4A 2 x USB

2 x USB Output: 5 V / 2,4 A shared

Für volle Akkus sorgt der US USB Charger von SKROSS. Der duale USB-Port ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei USB-Geräten in allen Ländern, in welchen der amerikanische Steckerstandard vorzufinden ist. somit ist der US USB Charger ideal, um Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte in über 50 Ländern dieser Welt zu laden.

Ausführung: USB Ladegerät
Ausgangsspannung: 5 V
Ausgangsstrom (max.): 2.4 A
Eingangsspannung: 100 - 250 V
Gewicht: 40 g
Typ: 1.302730-E
Anzahl Ausgänge: 2 x
Ausgänge: USB
Eingänge: USA-Stecker
Einsatzort: Steckdose
Höhe: 59 mm
Kategorie: USB-Ladegerät
Länge (Tiefe): 56 mm
Produkt-Art: USB-Ladegerät
Breite: 47 mm
Hersteller-Nr.: 1.302730-E
EAN: 7640166320470
Ableitstrom 10 kA

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 20,68*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,69*
€ 3,50*
ab € 28,86*
€ 39,50*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.