Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück 5 - 14 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900421-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43177
EAN/GTIN:
     4010995431778
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wiha VDE Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück 5 - 14 Nm DIN EN ISO 6789

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm ist mit einem normalen Drehmomentschraubendreher kaum möglich. Abhilfe verschafft der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Mit einem Einstellbereich von 5-14 Nm deckt er in Kombination mit den isolierten Drehmomentklingen für Quergriff ein großes Anwendungsgebiet ab. Zum Einstellen eines Drehmomentwertes muss die seitliche Abdeckkappe mit Hilfe eines Centstücks geöffnet werden. Mittels beiliegendem Einstellwerkzeug kann der gewünschte Drehmomentwert eingestellt und schnell und einfach an der numerischen Nm-Anzeige abgelesen werden. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Als VDE & IEC zertifiziertes Produkt ist der Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC zugelassen und bietet dem Elektriker vollen Schutz bei seinen täglichen Arbeiten.

Ausstattung:
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Drehmomentklingen bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900
DIN EN ISO 6789

Technische Daten:
Antrieb: 6 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 14 Nm · Drehmoment (min.): 5 Nm · Gewicht: 375 g · Grifflänge: 56 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Abmessungen (Griff): 56 x 120 mm

Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)

Hinweis:
Nur für den Einsatz mit isolierten Wiha Drehmomentklingen für Quergriffe der Serie 28379 ab Herstelljahr 2018 geeignet.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Antrieb:
6 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Grifflänge:
56 mm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
14 Nm
Drehmoment (min.):
5 Nm
Gewicht:
375 g
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,86*
€ 149,91*
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 150,84*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 132,62*
€ 154,35*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 133,50*
€ 155,06*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 172,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.