Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 75 06.57.00 Induktionsplatte Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900766-BP
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.57.00
EAN/GTIN:
     4011833303141
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Steba IK 75 06.57.00 Induktionsplatte Timerfunktion

Induktionskochfeld IK 75

Robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche Kochfläche Ø23,0 cm
Mobil einsetzbar
Touch Control

Ausstattung:
Edelstahlgehäuse
Temperaturregelung 60 – 240° C
10 Leistungsstufen 200 – 2000 W
Timerfunktion bis 180 min
Automatische Topferkennung
Abschaltung ohne Topf
Topfboden wird direkt erhitzt
Kindersicherung
Leichte Reinigung

Technische Daten:
Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Details): 2000 W · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Steba
Farbe:
schwarz | grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Leistung (Details):
2000 W
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, steba kochplatten, Steba, 06.57.00, IK 75, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 135,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,82*
€ 135,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 150,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 250,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.