Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba Germany IK 75 06.57.00 Induktionsplatte Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steba
Steba
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030909
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.57.00
EAN/GTIN:
     4011833303141
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Steba Germany IK 75 06.57.00 Induktionsplatte Timerfunktion

Robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche Kochfläche Ø23,0 cm
Mobil einsetzbar
Touch Control

Edelstahlgehäuse
Temperaturregelung 60 – 240° C
10 Leistungsstufen 200 – 2000 W
Timerfunktion bis 180 min
Automatische Topferkennung
Abschaltung ohne Topf
Topfboden wird direkt erhitzt
Kindersicherung
Leichte Reinigung

Leistung (Details): 2000 W
Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion
Herstellerfarbe: Schwarz + Edelstahl
Farbe: schwarz + grau
Gewicht: 3.5 kg
Kategorie: Induktionsplatte
Produkt-Art: Induktionsplatte
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 295 mm
Breite: 375 mm
Hersteller-Nr.: 06.57.00
EAN: 4011833303141
high-speed

Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, steba kochplatten, Steba Germany, 06.57.00, IK 75, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte, Ersatzkochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 135,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,82*
€ 135,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 150,27*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 250,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.