Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 75 06.57.00 Induktionsplatte Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R774881
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.57.00
EAN/GTIN:
     4011833303141
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte

Features:
Robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche Kochfläche Ø23,0 cm
Mobil einsetzbar
Touch Control
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
295 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
375 mm
Gewicht:
3.5 kg
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, steba kochplatten, Steba, IK 75, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 135,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,82*
€ 135,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 150,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 250,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.