Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LV 11X10_P2 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 11 x 10 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902014-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LV 11X10_P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LV 11X10_P2 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 11 x 10 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal LV 11x10 weiss mit Klebeband

geeignet für Wand- oder Deckenmontage
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Lieferlänge: 2000 mm · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Flammwidrig bis 850 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 11 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
weiß
Lieferlänge:
2000 mm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 02050005904399, 08595057690936, 2050005904399, KOPOS, LV 11X10_P2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.