Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1906064-BP Herst.-Nr.: 6460080 EAN/GTIN: 4010886646007 |
| |
|
| | |
| Gedore 6460080 269 K Karosseriefeile komplett 1 St.
269 K Karosseriefeile komplett
Technische Daten: Weitere technische Daten: Gewicht: 850 g, Ausführung: komplett
Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore | Produkt-Art: | Karosseriefeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6460080, 269 K |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,63* | € 91,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,02* | € 91,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,37* | € 92,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,69* | € 93,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,54* | € 131,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|