Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8178 620 Bolzenschneider 620 mm 44 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907797-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2675145
EAN/GTIN:
     4010886933763
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Gedore 8178 620 Bolzenschneider 620 mm 44 HRC

8178 620 - GEDORE - Bolzenschneider 620 mm

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 2460 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Schneidhärte: 44 HRC · Weitere technische Daten: Nach DIN ISO 5743;
Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben;
Schneidkopf auswechselbar;
Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl;
Max. Schneidleistung 44 HRC;
Schneidleistung: 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schneidhärte:
44 HRC
Gewicht:
2460 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,46*
€ 79,52*
€ 4,00*
ab € 63,41*
€ 80,29*
8 Tage
65
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 82,02*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,69*
€ 82,29*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8178 620
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.